TRUSCO
まとめ買い GPトップトクマルくん アランダム Φ100(10枚入X10箱セット)
10箱まとめ買いのお買い得パックです。
GPトップのエコノミータイプです。
用途
溶接面のビード取り。
仕様
最高使用回転数(rpm):13600
付属品
15mm穴用アダプター1箱に10個付(別売品番5個入:GPTAS-5P)
砥材
アランダム
外径(mm)
100
羽根の長さ(mm)
16
穴径(mm)
15/16
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1ケース(10箱)
注意
※施工時は必ず安全帽、安全メガネ等の保護具をご着用ください。
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
粒度
羽根枚数
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
25297450
GP-100TM-10P
450-6739
(#)40
72
¥
41,610
¥
31,980
¥
35,178
(税込)
当日出荷
メーカー直送
25297459
GP-100TM-10P
450-6730
(#)60
80
¥
41,610
¥
31,980
¥
35,178
(税込)
当日出荷
メーカー直送
25297468
GP-100TM-10P
450-6743
(#)80
80
¥
41,610
¥
31,980
¥
35,178
(税込)
当日出荷
メーカー直送
25297477
GP-100TM-10P
450-6735
(#)100
80
¥
41,610
¥
31,980
¥
35,178
(税込)
当日出荷
メーカー直送
25297486
GP-100TM-10P
450-6733
(#)120
80
¥
41,610
¥
31,980
¥
35,178
(税込)
当日出荷
メーカー直送
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください