TRUSCO
まとめ買い トクマルα アランダム Φ100(10枚入X10箱セット)
10箱まとめ買いのお買い得パックです。
フレキシブル砥石・オフセット砥石に比べ、研磨時の振動、騒音が少なく、幅広い用途に対応する商品です。
用途
スチールの研削・研磨、溶接ビード削り、サビ落とし、塗装はがし、木材の研磨作業。
穴径(Φmm)
15
砥材
アランダム
羽根枚数
72
最高使用回転数(min
-1
[r.p.m])
13600
外径(Φmm)
100
研削角度(°)
15~30
羽根の長さ(mm)
15
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1ケース(10箱)
注意
※施工時は必ず安全帽、安全メガネ等の保護具をご着用ください。
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
外径(Φmm)
穴径(Φmm)
粒度
最高使用回転数(min
-1
[r.p.m])
トラスコ品番
質量(g)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
25297556
GP-100TMAR-10P
100
15
#60
13600
450-6734
6850
¥
19,480
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
当日出荷
25297565
GP-100TMAR-10P
100
15
#80
13600
450-6744
6650
¥
19,480
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
当日出荷
メーカー直送
25297574
GP-100TMAR-10P
100
15
#100
13600
450-6729
6250
¥
19,480
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください