ベルト荷締機ワイドハンドル Sフック

ベルト荷締機ワイドハンドル Sフック - TRUSCOベルト荷締機ワイドハンドル Sフック - TRUSCOベルト荷締機ワイドハンドル Sフック - TRUSCO

ラチェット(歯車)式の強力タイプのベルト荷締機です。
ワイドハンドル採用により、握りやすく、力が入れやすいので作業性が向上しております。
ポリエステル素材のベルトは、引張強度・耐久性・防腐性に優れ、長く安心してご使用いただけます。

用途トラック輸送時の荷崩れ防止。パレット積載時の安全な輸送または集積の安全確保に。木工製品・家具・引越荷物などの傷を嫌う製品の輸送に。鋼管やビニールパイプ等の結束に。トラスコ品番208-2596幅(mm)25使用荷重(t)0.15ベルト色オレンジ端末仕様S字フック(オープンフック)ベルト長さ巻取側(m)4.5ベルト長さ固定側(m)0.35アズワン品番64-8543-45内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
25298335GV25H-150S
7,550
6,498
7,148(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

トラック輸送・運送用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする