TRUSCO
1インチ静音透明梱包用テープ(詰替用)
TOPTS-50Cの詰替用です。
1インチコアを使用しているため通常のテープよりコンパクトです。
テープを引き出す時にビビり音が出にくく、なめらかで静かです。
仕様
テープカット条件:カッターが必要
トラスコ品番
243-8889
材質
基材:ポリプロピレンフィルム、粘着剤:アクリル系、1インチコア:ポリエチレン樹脂
幅(mm)
50
厚さ(mm)
0.055
色
クリア
タイプ
替テープ
長さ(m)
50
主な用途
梱包用
粘着力(N/10mm)
2.5
引張強度(N/10mm)
31
RoHS指令(10物質対応)
対応
紙管長さ(mm)
25.4(1インチ)
内容量
1巻
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
25298360
TOPTS-50CR
¥
620
¥
539
¥
593
(税込)
当日出荷
メーカー直送
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください