TRUSCO
中量ボルトレス棚M3型引出用スライド棚板(ロック付)
ロック機構により、地震の際、棚が出てきません。
レール部爪ロックを外せばスライド棚は簡単に取り外せます。
トラスコ品番
256-7641
高さ(mm)
115
奥行(mm)
571
間口(mm)
900
棚ピッチ(mm)
150
アズワン品番
65-2054-63
有効間口(mm)
840
内容量
1台
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
25298929
MM-SLT35S
¥
37,750
¥
28,980
¥
31,878
(税込)
当日出荷
メーカー直送
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください