TRUSCO
ベルト荷締機(ラチェットバックル式・JIS B 8850規格品) ナローフック
ラチェット式により簡単な操作で確実な荷締め作業ができるベルトです。
用途
トラック輸送時の荷崩れ防止。
ベルト色
青
端末仕様
Jフック(クロスフック・ナローフック)
材質(ベルト)
ポリエステル
内容量
1台
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
幅(mm)
使用荷重(t)
破断荷重(t)
ベルト長さ巻取側(m)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
25298974
LBNH-2545
255-3758
25
0.254
1.01
4.5
¥
5,960
¥
5,198
¥
5,718
(税込)
当日出荷
メーカー直送
25298990
LBNH-3545
255-3763
35
0.509
2.03
4.5
¥
8,620
¥
7,398
¥
8,138
(税込)
翌日出荷
25298999
LBNH-5095
255-3760
50
0.764
3.05
9.5
¥
13,230
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
当日出荷
メーカー直送
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください