ベルト荷締機(ラチェットバックル式・JIS B 8850規格品) ループ

ベルト荷締機(ラチェットバックル式・JIS B 8850規格品) ループ - TRUSCOベルト荷締機(ラチェットバックル式・JIS B 8850規格品) ループ - TRUSCO

ラチェット式により簡単な操作で確実な荷締め作業ができるベルトです。

用途トラック輸送時の荷崩れ防止。トラスコ品番255-3757幅(mm)25使用荷重(t)0.254破断荷重(t)1.01ベルト色端末仕様シボリ縫製(アイ・ワッカ)ベルト長さ巻取側(m)4.5材質(ベルト)ポリエステルベルト長さ固定側(m)0.35アズワン品番65-2034-42内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
25299008LBLP-2545
5,290
4,598
5,058(税込)
当日出荷
メーカー直送
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

トラック輸送・運送用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする