TRUSCO
ベルト荷締機(ラチェットバックル式・JIS B 8850規格品) シボリ
ラチェット式により簡単な操作で確実な荷締め作業ができるベルトです。
用途
トラック輸送時の荷崩れ防止。
ベルト色
青
端末仕様
シボリ縫製(アイ・ワッカ)
材質(ベルト)
ポリエステル
ベルト長さ固定側(m)
1.00
内容量
1台
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
トラスコ品番
幅(mm)
使用荷重(t)
破断荷重(t)
ベルト長さ巻取側(m)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
25299017
LBY-3535
255-3768
35
0.509
2.03
4.5
¥
8,820
¥
7,598
¥
8,358
(税込)
当日出荷
メーカー直送
25299026
LBY-5035
255-3766
50
0.764
3.05
5.0
¥
12,030
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
当日出荷
メーカー直送
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください