TRUSCO
ベルト荷締機(ラチェットバックル式・JIS B 8850規格品) エンドレス
ラチェット式により簡単な操作で確実な荷締め作業ができるベルトです。
製造工場照明を蛍光灯からLEDに変更し、製造時のCO2排出量を従来比約50%削減しました。
用途
トラック輸送時の荷崩れ防止。
ベルト色
青
端末仕様
エンドレス
材質(ベルト)
ポリエステル
内容量
1台
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
トラスコ品番
幅(mm)
使用荷重(t)
破断荷重(t)
ベルト長さ巻取側(m)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
25299044
LBEB-25485
255-3769
25
0.509
2.03
4.85
¥
4,660
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
当日出荷
25299060
LBEB-3550
255-3761
35
1.010
4.07
5.00
¥
6,830
¥
5,898
¥
6,488
(税込)
当日出荷
25299069
LBEB-5060
255-3770
50
1.520
6.08
6.00
¥
9,820
¥
8,498
¥
9,348
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください