電着ダイヤモンドディスク マジック式

電着ダイヤモンドディスク マジック式 - TRUSCO電着ダイヤモンドディスク マジック式 - TRUSCO電着ダイヤモンドディスク マジック式 - TRUSCO電着ダイヤモンドディスク マジック式 - TRUSCO

マジック式ですので、どのメーカーのパットにも装着可能です。
パットに装着し使用しますので通常の電着製品よりソフトな研磨を体感できます。
2mmドットタイプは研磨力重視タイプ。
2mmドットパターンですので、見詰まりしにくい電着構造になっています。

用途ガラス、セラミックス、石材、FRP、シリコンウェハー、超硬、耐火レンガ等その他難削材の研磨。材質ダイヤ砥粒厚さ(mm)2最高使用回転数(min-1[r.p.m])15000外径(mm)100内容量1枚
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
トラスコ品番
粒度
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
25306778TDSM2-60395-489960
19,600
16,980
18,678(税込)
当日出荷
メーカー直送
25306787TDSM2-100395-4902100
13,600
11,980
13,178(税込)
当日出荷
メーカー直送
25306796TDSM2-400395-4903400
12,300
10,980
12,078(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ダイヤモンド(CBN)カッター・ホイール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする