TRUSCO
折りたたみメッシュコンテナ
耐久性と効率、互換性と汎用性を重視し設計開発された折りたたみメッシュコンテナです。
折りたたんだ場合、組み立て時の約1/4のスペースです。
トラスコ品番
412-7828
材質
ポリプロピレン(PP)
最大積載荷重(kg)
60
外寸法・幅(mm)
540
外寸法・高さ(mm)
300
外寸法・奥行(mm)
360
有効内寸法・奥行(mm)
328
有効内寸法・高さ(mm)
289
有効内寸法・幅(mm)
508
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
容量(L)
外寸(幅×奥行×高さ)(mm)
色
折りたたみ時高さ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
25307164
TR-MPB48A-B
48
540×360×300
ブルー
80
¥
7,050
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
当日出荷
メーカー直送
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください