曜日別特売

1/3カットペーパー

1/3カットペーパー - TRUSCO1/3カットペーパー - TRUSCO

使いやすいサイズにカット済みです。
表面に目づまり防止剤をコートしてあるため、削りくずなどの付着が少なく、目づまりしにくい製品です。
柔軟な紙をベースに使用していて、ソフトタイプのペーパーです。
木工作業の常備品です。
電動サンダーにも取り付けできます。

用途木工作業の素地や塗装下地の研磨。トラスコ品番435-9198長さ(mm)228幅(mm)93粒度(#)240砥材C内容量1パック(10枚)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
25307189KP10SA-240
400
349
384(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

研磨シート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする