NTN(エヌティーエヌ)
円筒ころ軸受 NJ
仕様
軸受すき間:C0
幅(mm)
23
形式
高力黄銅製鋲なし角穴保持器
外径D(Φmm)
90
内径d(Φmm)
40
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
25153828
NJ308EAG1
¥
14,400
¥
6,398
¥
7,038
(税込)
4日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
ベアリング呼び番号の見方