段差用スロープ 段差マット

段差用スロープ 段差マット - 日本緑十字社段差用スロープ 段差マット - 日本緑十字社段差用スロープ 段差マット - 日本緑十字社

事務所、病院、倉庫など、あらゆる敷居の段差からお守りします。
ゴム製なので滑りにくいです。

用途入口などの段差部分に。トラスコ品番828-0439材質ゴム幅(mm)450ブラウン高さ(mm)28奥行(mm)70内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
25591048343001
5,200
4,498
4,948(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

段差プレート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする