曜日別特売

パラペットスタンション

パラペットスタンション - 敬相パラペットスタンション - 敬相パラペットスタンション - 敬相

水平パラペットにも取り付け可能です。
単管の固定箇所が2つあるので、縦横どちらでも取り付け可能です。
アルミ製で重さ5.2kgと軽量で持ち運びが簡単です。
スライド式調節で130~570mm幅までの設置に対応します。

用途
※仮設現場での使用に
※屋上等の高所作業で、落下防止の注意喚起に。
トラスコ品番851-5575セット内容パラペットスタンション本体・スタビライザー2個材質パラペットスタンション本体:アルミ・ゴム、スタビライザー:ステンレス幅(mm)410高さ(mm)700奥行(mm)100内容量1台
注意
※注意喚起を促すものなので、人が寄りかかる行為や安全帯をかける行為はお止め下さい。
※不安定な場所でのご使用はお控えください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
25591346900111
98,800
79,980
87,978(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

標識取付金具/紐」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする