900111 パラペットスタンション 敬相 25591346

 

900111 パラペットスタンション 敬相 25591346
900111 パラペットスタンション 敬相 25591346
900111 パラペットスタンション 敬相 25591346

パラペットスタンション

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送当日出荷とは
内容量
1台
注文コード
25591346
品番
900111
参考基準価格(税別)¥98,800販売価格(税込)¥87,978
販売価格(税別)
¥79,980

水平パラペットにも取り付け可能です。
単管の固定箇所が2つあるので、縦横どちらでも取り付け可能です。
アルミ製で重さ5.2kgと軽量で持ち運びが簡単です。
スライド式調節で130~570mm幅までの設置に対応します。

用途
※仮設現場での使用に
※屋上等の高所作業で、落下防止の注意喚起に。
トラスコ品番
851-5575
セット内容
パラペットスタンション本体・スタビライザー2個
材質
パラペットスタンション本体:アルミ・ゴム、スタビライザー:ステンレス
幅(mm)
410
高さ(mm)
700
奥行(mm)
100
注意
※注意喚起を促すものなので、人が寄りかかる行為や安全帯をかける行為はお止め下さい。
※不安定な場所でのご使用はお控えください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「標識取付金具/紐」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする