光
スミカッター
用途
アクリルのカット
トラスコ品番
820-0621
材質
ナイロン ステンレス
色
水色
縦(mm)
205
横(mm)
30
内容量
1パック
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
25591450
AKC-1
¥
3,540
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
翌日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください