エアーフィルターコンパクトタイプ

エアーフィルターコンパクトタイプ - 橋本クロス

難燃性の素材を使用しています。
簡単に取り付けることができ、オイルミストや粉塵から機内フィルターの汚れを防止し、清掃の手間を軽減します。
厚みがあるため1枚あたりの使用時間が長くなります。
ミシン目がついている為、汚れたフィルターを簡単に切り離すことが出来ます。
外付けのため、汚れが一目で分かります。
制御盤フィルターの厚手タイプとしてもご利用いただけます。

用途コンプレッサーやオイルコンディショナーのプレフィルターとして制御盤吸気口のプレフィルターとして。トラスコ品番191-8340材質ポリエステル幅(mm)140ブラック高さ(mm)215奥行(mm)65パソコン収納部内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)120×45×195外寸法・間口(mm)140内容量1本
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
25591547CA2038
3,150
2,598
2,858(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

空圧補器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする