光
両面スジ入ゴム
筋入りなので、防振効果が高いです。
用途
防振、防音に。
トラスコ品番
820-1708
材質
天然ゴム(NR)
長さ(mm)
600
幅(mm)
600
厚さ(mm)
10
色
黒
使用温度範囲(℃)
使用温度範囲:-30~70℃
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1枚
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
25591766
KWB-1060
¥
7,280
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください