栗田製作所
ステンレスクリーンフィルタ
ステンレスSUS304製ですので、耐腐食性に強いです。
エアーガンの先端に取り付けるので、噴出直前での微細なゴミをシャットアウトします。
フィルタは小型・軽量です。
用途
精密機械部品のエアブローに最適。
付属品
Oリング:2個
トラスコ品番
100-9376
適合機種
ノズル口径G1/8エアーガン各種
材質
本体:SUS304、中空糸膜:ポリプロピレン、Oリング:バイトン
接続口径
G1/8
全長(mm)
46
使用圧力(MPa)
0.7
ろ過精度(μm)
0.01
使用流体
空気
流体温度(℃)
5~45
RoHS指令(10物質対応)
対応
処理空気流量(m
3
/min)(ANR)
40
内容量
1本
注意
※このフィルタは固形物の除去を目的としておりますので、それ以外の水分・油分に関しましては事前にエアフィルタ・ドライア・オイルミストフィルタを御使用し除去して下さい。
※フィルタ及びノズル接続後は、必ず充分なフラッシング(圧縮空気)を行い御使用ください。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
25592080
F-AG01-S
¥
7,075
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください