理研オプテック
一眼式保護メガネ(防曇)
テンプル(ツル)の長さ・角度を調節でき、快適なフィット感を得られます。
ラウンド形状のサイドガードレンズで、目の脇からの飛来物の侵入を防ぎます。
用途
研磨作業切削作業グラインダー作業機械取扱作業刈払作業。
仕様
ツル調整可
トラスコ品番
117-0054
材質
レンズ:ポリカーボネート(VF Plusコーティング加工)、フレーム:ナイロン
長さ(mm)
146~161
幅(mm)
154
高さ(mm)
60
レンズ色
クリア
加工
防曇加工、防傷加工
機能
防曇
角度調整範囲
○
コーティング
VF-P(防曇)
テンプル色
ブラック
紫外線カット
あり
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
25592089
RS-700 VF-P
¥
2,000
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
当日出荷
メーカー直送
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください