曜日別特売

パンチングボード

パンチングボード - 光パンチングボード - 光

壁面の空間を使用し、工具の分類や収納に使用頂けます。
別売の取り付けパーツを使用し、石膏ボード・コンクリート・木に取り付けできます。

用途工具の収納・分類に。長さ(mm)1200幅(mm)600厚さ(mm)3寸法(mm)600×1200品名パンチングボード奥行(mm)6.5耐荷重(kg)20板厚(mm)3耐荷重N(kgf)20ねじ穴(Φmm)5ピッチ(inch)ねじ穴:1内容量1枚
注意
※止め具は6~8個の使用を推奨しています。
※パンチングボードの耐荷重は止め具を6ケ使用した場合の均等荷重になります。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
トラスコ品番
材質
表面仕上げ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
25592290PGBDN-6120151-7231MDFMDF素地無地
3,430
3,398
3,738(税込)
当日出荷
25592299PGBDFN1260-1154-2178MDF、塩ビPVCシート貼り
3,560
3,500
3,850(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

合板」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする