曜日別特売

レヴォハーネス 柱上作業用

レヴォハーネス 柱上作業用 - ツヨロン(藤井電工)レヴォハーネス 柱上作業用 - ツヨロン(藤井電工)

表と裏の色が異なり、ベルトのねじれが判断しやすいため装着がスムーズです。
腰部の交差部が可動し、身体の動きにフィットするので作業性を高めます。
胴ベルト取付アダプターでワークポジショニング用ベルト(別売)を取り付けできます。

黒・赤ベルト幅(mm)45最大使用質量(kg)130背タイプX型胸ベルト幅(mm)30脚部構造V型腿バックルワンタッチランヤード内容量1本
注意
※ワークポジショニング用ベルトは別売です。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
サイズ
質量(g)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
25592326TH-564-OT-BKR-M-BX163-1938M1100
32,720
22,980
25,278(税込)
16日以内出荷
25592335TH-564-OT-BKR-L-BX163-8209L1200
32,633
22,980
25,278(税込)
16日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

墜落制止用器具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする