曜日別特売

防曇ゴグル M56G-H/VF-P

防曇ゴグル M56G-H/VF-P - 理研オプテック防曇ゴグル M56G-H/VF-P - 理研オプテック防曇ゴグル M56G-H/VF-P - 理研オプテック防曇ゴグル M56G-H/VF-P - 理研オプテック防曇ゴグル M56G-H/VF-P - 理研オプテック防曇ゴグル M56G-H/VF-P - 理研オプテック防曇ゴグル M56G-H/VF-P - 理研オプテック

ゴーグルとメガネの良さを融合したゴーグラスタイプです。
外側が摩耗などに強いハードコート、内側が曇りに強いVF-plus+コートの仕様です。
ゴーグルの密閉度を保ちながら、メガネの着脱しやすさを実現しました。
顔当たり部分にエラストマーを使用し、やわらかい装着感です。
通気孔がない密閉タイプで、粉塵などの侵入を防ぎます。
メガネ・マスク併用可能です。
ずれ落ち防止のストッパー付きです。

用途研磨作業に切削作業にグラインダー取扱に機械取扱作業に刈払作業に消防作業に。トラスコ品番199-5872材質レンズ:ポリカーボネート(VF Plusコーティング加工)、フレーム:ポリプロピレン、エラストマー樹脂長さ(mm)184幅(mm)180バンド:グレー高さ(mm)76レンズ色クリアフレーム色シルバー加工防曇加工、防傷加工コーティング外側ハードコート/内側VF-plus+コート色(バンド)グレーレンズ厚さ(mm)2.0紫外線カットありRoHS指令(10物質対応)対応通気孔なし(密閉型)内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
25592500M56G-H/VF-P
3,750
3,398
3,738(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

安全ゴーグル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする