光
低反発ゴム
カットサイズなので、使用場所にあわせてご使用いただけます。
振動・音を和らげます。
用途
防振、防音に。
材質
ブチルゴム(IIR)
形状
正方形
厚さ(mm)
16
色
黒
使用温度範囲(℃)
-30~100
内容量
1枚
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
トラスコ品番
長さ(mm)
幅(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
25592518
BGT-1050
195-1033
50
50
¥
400
¥
369
¥
406
(税込)
翌々日出荷
25592527
BGT-1070
195-1034
70
70
¥
750
¥
679
¥
747
(税込)
翌々日出荷
25592536
BGT-1100
195-1035
100
100
¥
1,480
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
翌日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください