テサ (tesa)
マスキングテープ
鮮明な色により高い視認性を発揮します。
巻き戻しが軽く、なじみ性に優れた作業性の良いテープです。
用途
塗装養生用。
仕様
テープカット条件:手で切断可能
材質
基材:クレープ紙、粘着剤:ゴム系
厚さ(mm)
0.145
色
緑
長さ(m)
50
使用温度範囲(℃)
120
粘着力(N/10mm)
3.5
引張強度(N/10mm)
43
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1巻
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
幅(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
25593087
4338-19-50
207-3671
19
オープン
¥
559
¥
615
(税込)
当日出荷
返品不可
25593096
4338-25-50
207-3672
25
オープン
¥
729
¥
802
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
25593105
4338-38-50
207-3673
38
オープン
¥
999
¥
1,099
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
25593114
4338-50-50
207-3674
50
オープン
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください