理研オプテック
防曇ゴグル(密閉型・ワイドビュータイプ)
曇りに強く傷つきにくい、超親水性VFコーティングです。
通気孔がない密閉タイプです。
ワイドビューフレームとワンタッチ着脱バンドを採用しています。
レンズ交換が可能です。
トラスコ品番
225-9897
材質
レンズ:ポリカーボネート、フレーム:軟質塩ビ
長さ(mm)
57
幅(mm)
186
色
バンド:グレー
高さ(mm)
87
レンズ色
クリア
フレーム色
クリア
加工
防曇加工、防傷加工
レンズ
交換可能
コーティング
防曇(VF)
色(バンド)
グレー
レンズ厚さ(mm)
0.8
紫外線カット
あり
RoHS指令(10物質対応)
対応
通気孔
なし
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
25593419
M31C-VF
¥
2,750
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
当日出荷
メーカー直送
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください