曜日別特売

二眼型保護メガネ アイカップ型

二眼型保護メガネ アイカップ型 - 理研オプテック

曇りに強く傷つきにくい、超親水性VFコーティングを採用しています。
目をしっかり包むアイカップ型フレームです。
レンズ交換が可能です。
金属部品不使用のため、あらゆる環境で安全にお使いいただけます。

トラスコ品番225-9934材質レンズ:ポリカーボネート長さ(mm)161幅(mm)153高さ(mm)41レンズ色クリアフレーム色ブルー加工防曇加工、防傷加工コーティングVF-P(防曇)テンプル色ブルー紫外線カットありRoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
25593446RSX-2B VF-P
3,400
2,998
3,298(税込)
当日出荷
メーカー直送
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

安全メガネ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする