AOI
路盤紙(一般品)
破裂に強く、浸水後も強度変化が少ない強靭なクラフト紙です。
コンクリートの打設締固め時に破れません。
用途
コンクリート打設時の下地に。
トラスコ品番
257-1820
材質
クラフト紙
幅(mm)
1000
長さ(m)
50
横(mm)
76.5
内容量
1巻
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
25593839
BP1
¥
2,500
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください