曜日別特売

長寿命型ソーラー式LED誘導灯 ルミナスアイ・マイティC

長寿命型ソーラー式LED誘導灯 ルミナスアイ・マイティC - CATEYE長寿命型ソーラー式LED誘導灯 ルミナスアイ・マイティC - CATEYE長寿命型ソーラー式LED誘導灯 ルミナスアイ・マイティC - CATEYE長寿命型ソーラー式LED誘導灯 ルミナスアイ・マイティC - CATEYE長寿命型ソーラー式LED誘導灯 ルミナスアイ・マイティC - CATEYE長寿命型ソーラー式LED誘導灯 ルミナスアイ・マイティC - CATEYE

ソーラー式のため、太陽光があたる箇所では電池交換不要です(約7年間)。
短時間(2時間)で充電可能です。

用途工場内での安全表示に夜間の外灯がない箇所に。付属品両面テープ材質カバー:ポリカーボネート、本体:エポキシ樹脂、両面テープ:ブチルゴム系幅(mm)100高さ(mm)18奥行(mm)120電源(V)ソーラー式電源ソーラー式RoHS指令(10物質対応)対応LED使用数(個)4色(反射部)ライムイエロー内容量1個
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
トラスコ品番
タイプ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
25594670LE-260C-R250-3684両面LED
24,960
14,980
16,478(税込)
当日出荷
メーカー直送
25594679LE-260C-R2250-3682片面LED
24,960
14,980
16,478(税込)
当日出荷
メーカー直送
25594688LE-260C-B250-3685両面LED
24,960
14,980
16,478(税込)
当日出荷
メーカー直送
25594697LE-260C-B2250-3683片面LED
24,960
14,980
16,478(税込)
当日出荷
メーカー直送
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

保安・工事灯」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする