光
両面スジ入りゴム
工作機械や送風機、ポンプ各種モーターなどの業務用途から、冷蔵庫やエアコン、プリンターなどの家庭用途まで多くの防振に対応します。
カットサイズなので、使用場所が広がります。
用途
防振、防音に。
トラスコ品番
249-2744
材質
天然ゴム(NR)
長さ(mm)
1000
幅(mm)
300
厚さ(mm)
10
色
黒
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1枚
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
25594889
KWB-30010
¥
5,656
¥
3,698
¥
4,068
(税込)
当日出荷
メーカー直送
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください