光
すべり止めフェルト
シリコンの特殊ドット加工ですべり止め効果抜群です。
用途
すべり止め・防振・防音・傷の防止に。
トラスコ品番
248-8447
材質
ポリエステル、シリコン、アクリル系粘着剤
幅(mm)
200
厚さ(mm)
3
色
茶
タイプ
粘着タイプ
奥行(mm)
280
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
200×280×3
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1枚
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
25594916
KSFD-2820
¥
600
¥
549
¥
604
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください