自動車塗装用マスカー

自動車塗装用マスカー - tesa(テサ/テサテープ)自動車塗装用マスカー - tesa(テサ/テサテープ)自動車塗装用マスカー - tesa(テサ/テサテープ)自動車塗装用マスカー - tesa(テサ/テサテープ)自動車塗装用マスカー - tesa(テサ/テサテープ)

マスキングテープ、ペーパーガード、カバーフィルムで構成された3in1ソリューションで、広範囲におよぶ塗装も簡単素早くキレイに仕上げます。

用途自動車・DIYなどの塗装マスキング・広範囲のマスキング用途に。テープ種類マスキングテープ材質テープ:クレープ紙、フィルム:高密度ポリエチレン、粘着剤:ゴム系クレープ紙厚さ(mm)0.17長さ(m)20内容量1巻
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
長さ(m)
テープ幅(mm)
トラスコ品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
255950044378-1000-20201000250-5573
オープン
1,598
1,758(税込)
9日以内出荷
255950204378-2000-20202000250-5572
オープン
1,898
2,088(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

マスカー/カッター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする