グラスファイバーテープ(ボード目地用)

グラスファイバーテープ(ボード目地用) - tesa(テサ/テサテープ)グラスファイバーテープ(ボード目地用) - tesa(テサ/テサテープ)グラスファイバーテープ(ボード目地用) - tesa(テサ/テサテープ)グラスファイバーテープ(ボード目地用) - tesa(テサ/テサテープ)グラスファイバーテープ(ボード目地用) - tesa(テサ/テサテープ)
(1件のレビュー)

非常に強度のあるガラス繊維基材で粘着剤付きのため、作業性に優れます。

用途石膏ボードのジョイント部亀裂防止・キズや小さな穴の補修に。仕様テープカット条件:切断時カッター必要材質基材:グラスファイバー、粘着剤:アクリル系RoHS指令(10物質対応)対応内容量1巻
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
トラスコ品番
幅(mm)
厚さ(mm)
長さ(m)
粘着力(N/10mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
2559502960101-48-45250-5576480.185450.5
オープン
759
835(税込)
当日出荷
2559503860101-100-45250-55771000.185450.5
オープン
1,598
1,758(税込)
当日出荷
2559504760100-50-90250-5578500.26900.7
オープン
1,798
1,978(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-06-05
用途: ボード目地
卸売・小売業

ボードの目地処理に使用しましたが、正直なところ、あまりオススメできません。
まず、テープの端がわかりにくく、作業のスタート時点から手間取りました。さらに、素材がほつれやすいため、パテを塗った後に糸が飛び出すこともあり、仕上がりにも影響が出ました。
目地処理では作業性と仕上がりのきれいさが重要なので、こうした小さなストレスが積み重なると全体の効率も下がってしまいます。
もう少し繊維がしっかりしていて、カットや扱いやすさに配慮された製品の方が良いと感じました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

テープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする