メッシュハーネス MHT-1-M/L

メッシュハーネス MHT-1-M/L - ミドリ安全メッシュハーネス MHT-1-M/L - ミドリ安全メッシュハーネス MHT-1-M/L - ミドリ安全メッシュハーネス MHT-1-M/L - ミドリ安全メッシュハーネス MHT-1-M/L - ミドリ安全メッシュハーネス MHT-1-M/L - ミドリ安全メッシュハーネス MHT-1-M/L - ミドリ安全メッシュハーネス MHT-1-M/L - ミドリ安全

ミドリ安全と3M社のコラボレーションで誕生したフルハーネスです。
個々の体型に合わせて胸ベルトの高さを適切な位置に調整できる可動式胸ベルトを採用しました。
上部に引っ張るだけでベルトを締めることが出来るパラシュート式ベルトアジャスターを装備しています。
薄型で、周囲の突起に引っ掛かりにくい構造です。
糸の一部が切れても伝搬しにくい縫製技術で、落下衝撃に耐える充分な強度を持たせています。
背中にメッシュが付いているので、上下・左右・前後の判別が簡単です。
メッシュはベルトの絡みを防ぐので、簡単に装着ができ、誤装着防止にもつながります。

用途高所作業での墜落制止用。サイズM/L腿バックルワンタッチ胴ベルトネイビー材質肩・腿・胸ベルト:ポリエステル、腿・胸バックル:金属製ワンタッチ、D環:スチールトラスコ品番257-4157質量(g)1360ベルト幅(mm)45種類フルハーネス型最大使用質量(kg)128ランヤード内容量1本
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
最大使用質量(kg)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
25596219MHT-1-M/L128
24,000
21,980
24,178(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

墜落制止用器具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする