曜日別特売

傘袋装着機 傘ぽん ダストボックス付タイプ

傘袋装着機 傘ぽん ダストボックス付タイプ - 新倉計量器傘袋装着機 傘ぽん ダストボックス付タイプ - 新倉計量器

長傘も折りたたみ傘も、この1台で対応します。
傘を入れて引くだけで、素早く誰でも簡単に袋がかけられます。
ワンタッチ操作で1人に1枚の傘袋でロスがありません。
スピーディーなので、お客様の流れを止めません。
電源不要です。
コンパクト設計のため、省スペースで小型店舗にも設置可能です。
傘ぽんにダストボックスをプラスしました。

用途傘袋の装着に商業施設・百貨店・病院・ホテル・スーパードラッグストアなどでの水滴防止に。付属品長傘専用かさ袋:400枚(2束)、折りたたみ傘専用かさ袋:200枚(1束)、折りたたみ傘専用かさ袋:200枚(1束)、キャスター:1組(2個)トラスコ品番256-5278材質本体:ステンレス(SUS430)、焼付け塗装(メタリックシルバー)、ヘッド部・コーナーガード:ABS樹脂、台座:ステンレスヘアライン、ホルダー:鋼板(本体)、フタ(ステンレス)高さ(mm)970タイプダストボックス奥行(mm)321間口(mm)473収納数傘袋:長傘600枚/折りたたみ傘600枚色(本体)シルバー内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
25596998KP-29CBBH
190,000
169,800
186,780(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

傘・傘立て」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする