エースボール4W 内×内ネジ型(Tポート)

エースボール4W 内×内ネジ型(Tポート) - アソーエースボール4W 内×内ネジ型(Tポート) - アソーエースボール4W 内×内ネジ型(Tポート) - アソーエースボール4W 内×内ネジ型(Tポート) - アソーエースボール4W 内×内ネジ型(Tポート) - アソーエースボール4W 内×内ネジ型(Tポート) - アソーエースボール4W 内×内ネジ型(Tポート) - アソーエースボール4W 内×内ネジ型(Tポート) - アソー

Tポートの三方弁となります。
T字方向の流量の切替が可能です。
分水・混水にも対応可能です。

材質本体:黄銅(C3771、C3604)+クロムメッキ、Oリング:フッ素ゴム(FKM)使用流体水、空気、油(材質に悪影響のない流体)RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
30件中 130各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
高さ(mm)
接続口径D1
接続口径D2
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
25597278BX-1111R-O1271-296442PT1/8PT1/8
8,000
6,798
7,478(税込)
当日出荷
メーカー直送
25597287BX-1111R-O2271-296042PT1/8PT1/8
8,000
6,798
7,478(税込)
翌々日出荷
25597296BX-1111R-S1270-982442PT1/8PT1/8
8,000
6,798
7,478(税込)
当日出荷
メーカー直送
25597305BX-1111R-S2271-134842PT1/8PT1/8
8,000
6,798
7,478(税込)
当日出荷
メーカー直送
25597314BX-1111R-WO271-139142PT1/8PT1/8
8,000
6,798
7,478(税込)
当日出荷
メーカー直送
25597330BX-1111R-WS271-137542PT1/8PT1/8
8,000
6,798
7,478(税込)
当日出荷
メーカー直送
25597339BX-1222R-O1271-143042PT1/4PT1/4
8,000
6,798
7,478(税込)
当日出荷
メーカー直送
25597348BX-1222R-O2270-821142PT1/4PT1/4
8,000
6,798
7,478(税込)
翌々日出荷
25597357BX-1222R-S1270-826742PT1/4PT1/4
8,000
6,798
7,478(税込)
当日出荷
メーカー直送
25597366BX-1222R-S2271-294542PT1/4PT1/4
8,000
6,798
7,478(税込)
翌々日出荷
25597375BX-1222R-WO270-981542PT1/4PT1/4
8,000
6,798
7,478(税込)
当日出荷
25597384BX-1222R-WS271-139442PT1/4PT1/4
8,000
6,798
7,478(税込)
当日出荷
25597400BX-1333R-O1271-138142PT3/8PT3/8
8,000
6,798
7,478(税込)
翌々日出荷
25597409BX-1333R-O2270-819242PT3/8PT3/8
8,000
6,798
7,478(税込)
当日出荷
メーカー直送
25597418BX-1333R-S1271-142642PT3/8PT3/8
8,000
6,798
7,478(税込)
当日出荷
25597427BX-1333R-S2270-823142PT3/8PT3/8
8,000
6,798
7,478(税込)
翌々日出荷
25597436BX-1333R-WO270-975242PT3/8PT3/8
8,000
6,798
7,478(税込)
翌々日出荷
25597445BX-1333R-WS271-291742PT3/8PT3/8
8,000
6,798
7,478(税込)
当日出荷
メーカー直送
25597454BX-2333R-O1271-137347PT3/8PT3/8
9,500
6,998
7,698(税込)
翌々日出荷
25597470BX-2333R-O2270-820447PT3/8PT3/8
9,500
6,998
7,698(税込)
翌々日出荷
25597479BX-2333R-S1270-824447PT3/8PT3/8
9,500
6,998
7,698(税込)
当日出荷
メーカー直送
25597488BX-2333R-S2271-294947PT3/8PT3/8
9,500
6,998
7,698(税込)
翌々日出荷
25597497BX-2333R-WO270-975847PT3/8PT3/8
9,500
6,998
7,698(税込)
翌々日出荷
25597506BX-2333R-WS270-977647PT3/8PT3/8
9,500
6,998
7,698(税込)
翌々日出荷
25597515BX-2444R-O1270-974847PT1/2PT1/2
9,500
6,998
7,698(税込)
翌々日出荷
25597524BX-2444R-O2270-821847PT1/2PT1/2
9,500
6,998
7,698(税込)
翌々日出荷
25597540BX-2444R-S1271-133847PT1/2PT1/2
9,500
6,998
7,698(税込)
当日出荷
メーカー直送
25597549BX-2444R-S2271-142247PT1/2PT1/2
9,500
6,998
7,698(税込)
当日出荷
メーカー直送
25597558BX-2444R-WO270-822747PT1/2PT1/2
9,500
6,998
7,698(税込)
当日出荷
メーカー直送
25597874BX-2444R-WS271-784147PT1/2PT1/2
9,500
6,998
7,698(税込)
9日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする