安全靴 ラバーテック RT910絶縁 26cm

安全靴 ラバーテック RT910絶縁 26cm - ミドリ安全安全靴 ラバーテック RT910絶縁 26cm - ミドリ安全安全靴 ラバーテック RT910絶縁 26cm - ミドリ安全安全靴 ラバーテック RT910絶縁 26cm - ミドリ安全安全靴 ラバーテック RT910絶縁 26cm - ミドリ安全

工場内の機械保全や電気工事関係など感電の危険性がある作業及び場所で使用します。
万が一AC300V以下の低圧電気回路を踏んでも、感電を軽減できるよう10[[の9乗]]Ω以上のゴム底の電気抵抗を確保します。
クッション性と屈曲性に優れたミッドソールと、耐滑性・耐摩耗性に優れたアウトソールの2層構造のラバーテックソールです。
靴底は約1,100℃の炎を10秒間放射する耐熱試験でも大きな変形はありません。
耐滑性に優れた靴底に交換時期を分かりやすくするために、スリップサインを設けました。

用途工場内の機械保全や電気工事関係などの業務で電気回路に触れて感電などを引き起こす恐れのある作業および場所にて。トラスコ品番322-2554ブラックサイズ(cm)26規格JIS T8101 CⅠ/S/P1/F1/H合格材質(アッパー)牛クロム革(ソフト型押)材質(ソール)合成ゴム2層底機能絶縁、耐滑、耐摩耗、耐熱、クッション性足幅EEE材質(先芯)ワイド樹脂耐圧迫性荷重(kN)10±0.1適正電圧(V)AC300以下靴タイプ革靴内容量1足
注意
※絶縁靴は表底のみ絶縁性能を有し、誤ってAC300V以下の低圧電気回路を踏んだ場合に感電を防止する靴です。
※絶縁性能を有しているのは表底のみで、甲被等表底以外の部分には絶縁性能はありません。
※中敷きを交換する場合は、ミドリ安全が推奨する同等品を使用してください。
※(JIST8101安全靴の規定より)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
25597865RT910-ZETSUEN-26.0
18,400
14,980
16,478(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

その他用途・機能別靴」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする