曜日別特売

サインプレート ウッドライクマットサイン

サインプレート ウッドライクマットサイン - 光サインプレート ウッドライクマットサイン - 光サインプレート ウッドライクマットサイン - 光サインプレート ウッドライクマットサイン - 光サインプレート ウッドライクマットサイン - 光サインプレート ウッドライクマットサイン - 光サインプレート ウッドライクマットサイン - 光サインプレート ウッドライクマットサイン - 光
(1件のレビュー)

部屋名や入口の標示に適しています。
マット版なので光が反射しにくく、裏面印刷のため文字が消えないです。

用途部屋名や用途の標示に。材質アクリルマット板厚さ(mm)2取付け方法粘着テープRoHS指令(10物質対応)対応内容量1枚
全8種類を絞り込む
8種類すべて表示中
商品画像
注文コード
品番
トラスコ品番
タイプ
縦(mm)
横(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
25598039WMS57-1366-0169メープル丸型5050
480
439
483(税込)
翌日出荷
25598048WMS57-2366-0165メープル丸型5050
480
439
483(税込)
当日出荷
メーカー直送
25598057WMS58-1366-0162ウォールナット丸型5050
480
439
483(税込)
翌々日出荷
25598066WMS58-2366-0166ウォールナット丸型5050
480
439
483(税込)
当日出荷
メーカー直送
25598075WMS67-1366-0163メープル角型6040
460
419
461(税込)
翌々日出荷
25598084WMS67-2366-0161メープル角型6040
460
419
461(税込)
当日出荷
メーカー直送
25598100WMS68-1366-0167ウォールナット角型6040
460
419
461(税込)
当日出荷
メーカー直送
25598109WMS68-2366-0164ウォールナット角型6040
460
419
461(税込)
当日出荷
メーカー直送
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 25598039
2023-06-15
用途: 素晴らしい
サービス業

白の背景に黒文字はご定番ですが、これは背景が木目調なのが嬉しい。
「引」もあります。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

室名札・サイン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする