日本緑十字社
ヘルメット用ステッカー ハーフラミ(文字封入)タイプ
必要事項を自由に記入できるヘルメット用のステッカーです。
ハーフラミになっているので、記入した文字内容を保護できます。
用途
ヘルメットに。
材質
基材:ポリエチレンテレフタレート(PET)、粘着剤:アクリル系
厚さ(mm)
0.08
縦(mm)
30
横(mm)
80
取付け方法
貼付タイプ
内容量
1組(10枚)
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
表示内容
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
25599527
233133
355-2090
安全第一・会社名・氏名・血液型
¥
800
¥
699
¥
769
(税込)
当日出荷
25599536
233134
355-2105
安全第一・所属・氏名・血液型
¥
800
¥
699
¥
769
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください