曜日別特売

ヘルメット用ラインテープ

ヘルメット用ラインテープ - 日本緑十字社ヘルメット用ラインテープ - 日本緑十字社ヘルメット用ラインテープ - 日本緑十字社ヘルメット用ラインテープ - 日本緑十字社ヘルメット用ラインテープ - 日本緑十字社ヘルメット用ラインテープ - 日本緑十字社ヘルメット用ラインテープ - 日本緑十字社ヘルメット用ラインテープ - 日本緑十字社

伸縮性を持つ塩化ビニール製で、曲面にも貼りやすいヘルメット用のラインテープです。

用途ヘルメット用のラインテープに。材質基材:軟質塩化ビニール、粘着剤:アクリル系長さ(mm)700幅(mm)5厚さ(mm)0.12取付け方法貼付タイプ内容量1組(10枚)
7件中 17各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
トラスコ品番
粘着力(N/25mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
25599545235407355-210624.5
940
799
879(税込)
当日出荷
25599554235408355-208524.5
940
799
879(税込)
当日出荷
メーカー直送
25599570235409355-211624.5
940
799
879(税込)
当日出荷
25599579235410355-2111オレンジ24.5
940
799
879(税込)
当日出荷
25599588235411355-208924.5
940
799
879(税込)
当日出荷
25599597235412355-208424.5
940
799
879(税込)
当日出荷
25599606235413355-211519.4
940
799
879(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

腕章/バッジ/ヘルメット用ステッカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする