ほどよいクッション性が足腰の疲れを軽減できます。
耐油・耐水仕様です。
4辺傾斜加工でつまずきにくいです。
表面は滑りにくいダイヤモンドパターンです。
厚みがあるので床からの冷気を防ぎ、足腰の冷えを軽減できます。

用途立ち仕事用。材質NBR厚さ(mm)16表面ダイヤモンドパターン内容量1枚
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
長さ(mm)
幅(mm)
質量(kg)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
25599764345008356-11707504501
8,600
8,598
9,458(税込)
当日出荷
25599780345009356-11749006001.6
11,000
10,980
12,078(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

マット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする