曜日別特売

シンクライン

シンクライン - CATEYEシンクライン - CATEYE

2.4GHz通信帯域で製品が通信し、場所を問わず同期、流動点滅します。
同期点滅、高速流動、低速流動、高輝度フラッシュ点滅の4パターンの点滅動作から選択可能です。
専用ケースに5台収納可能です。
発煙筒の代用として、トンネル内でもお使いいただけます。
電源を入れた製品が親機となり自動で通信を開始し、撤去の際には任意の1台の電源をOFFにすることで連動している製品全てが消灯します。

用途カラーコーンの中に入れて内照灯として故障車両に取り付けて周囲へ注意喚起に発煙筒の替わりに緊急時の後方車両誘導に。付属品キャリーケース×1個、収納袋×1枚、USBケーブル(TYPE-C)×5本、充電用ハブ×1個トラスコ品番352-1538セット内容ライト本体×5台材質ポリカーボネート/ウレタン幅(mm)127高さ(mm)32.8奥行(mm)127色(本体)赤/クリアRoHS指令(10物質対応)対応LED使用数(個)20内容量1組(5台)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
25601225MB-100R
90,700
86,980
95,678(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

保安・工事灯」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする