防虫ネット ピシャッと蚊-テン

防虫ネット ピシャッと蚊-テン 日本緑十字社 防虫ネット ピシャッと蚊-テン 日本緑十字社 防虫ネット ピシャッと蚊-テン 日本緑十字社 防虫ネット ピシャッと蚊-テン 日本緑十字社 防虫ネット ピシャッと蚊-テン 日本緑十字社 防虫ネット ピシャッと蚊-テン 日本緑十字社 防虫ネット ピシャッと蚊-テン 日本緑十字社

難しい施工の必要がなく、付属の押しピンや面ファスナーテープで簡単に設置ができます。
マグネット式で開閉がスムーズにできます。
細かい編み目が虫などの侵入を防ぎます。
事務所の入り口や勝手口に設置する事で空気の入れ換えが可能になります。

用途羽虫対策に部屋などの換気補助に。 仕様マグネット開閉式 付属品面ファスナーテープ×12、押しピン×20 トラスコ品番359-0406 セット内容面ファスナーテープ×12組、押しピン×20個 材質ポリエステル 幅(mm)1000 高さ(mm)2100 質量(g)218 長さ(m)2.1 開閉マグネット式 幅(m)1 使用場所屋内用 内容量1個
注意
※洗濯機・乾燥機使用不可。
※ドライクリーニングはできません。
※掃除の際は、濡れた布などで拭いてください。
※汚れのひどい部分は適宜洗剤を使い、拭き取ってください。
※掃除ブラシなど、網を傷つけるような掃除道具は使用しないでください。
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
25601478 375741
1,540
1,498
1,648 (税込)
当日出荷
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ネット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする