曜日別特売

スナップイン式コネクタ 5.0mmピッチメス

スナップイン式コネクタ 5.0mmピッチメス - ワイドミュラースナップイン式コネクタ 5.0mmピッチメス - ワイドミュラースナップイン式コネクタ 5.0mmピッチメス - ワイドミュラー

撚り線もそのまま接続できる次世代接続システムスナップインクランプです。
省配線-時間とコストを削減クランプが開かれた状態で納入されるので、ストリップされた撚り線を挿入するだけで、簡単に結線できます。
圧着端子も工具も不要です。
セイフティインジケータ結線完了時のクリック音とインジケータが飛び出す機構により、視覚的にも接続完了状態である事が確認できます。

用途各種I/O機器、インバータ、コントローラ等、様々な産業のデバイス基板に。長さ(mm)34高さ(mm)15.5RoHS指令(10物質対応)対応絶縁被覆外径(Φmm)4内容量1個
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
幅(mm)
極数
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
256020992741560000369-075410.82
オープン
299
329(税込)
当日出荷
メーカー直送
256021082741570000369-076915.83
オープン
429
472(税込)
当日出荷
メーカー直送
256021172741580000369-076320.84
オープン
569
626(税込)
当日出荷
メーカー直送
256021262741590000369-077725.85
オープン
719
791(税込)
当日出荷
メーカー直送
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

角型コネクタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする