曜日別特売

木調パンチングボードウッディ シナベニア無地

木調パンチングボードウッディ シナベニア無地 - 光

壁面の空間を有効利用し、収納や工具の分類に使用頂けます。
別売の取り付けパーツを使用し、石膏ボード・コンクリート・木に取り付けできます。
壁面の空間を有効利用し、収納や工具の分類やに使用頂けます。
別売の取り付けパーツを使用し、石膏ボード・コンクリート・木に取り付けできます。

用途壁面の収納・工具の分類に。材質シナベニア幅(mm)600厚さ(mm)4シナベニア無地品名ウッディボード シナベニア無地穴径(Φmm)5ピッチ(mm)ねじ穴:25耐荷重(kg)20板厚(mm)4耐荷重N(kgf)20穴ピッチ(mm)25ねじ穴(Φmm)5表面仕上げ無地内容量1枚
注意
※パンチングボードの耐荷重は止め具を4ケ使用した場合の均等荷重になります。
※パンチングボードパーツPBW-601・602PBHF-40・BHF-40は木調パンチングボードにはご使用いただけません。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
長さ(mm)
寸法(mm)
縦(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
25604594PGMBD36-N448-4595300300×600300
オープン
1,098
1,208(税込)
当日出荷
25604610PGMBD46-N448-4593450450×600450
オープン
1,898
2,088(税込)
当日出荷
25604619PGMBD69-N448-4591910900×600910
オープン
3,298
3,628(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

合板」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする