曜日別特売

付け框 天然木突板タイプ ラスティックフェイス対応

付け框 天然木突板タイプ ラスティックフェイス対応 - ノダ付け框 天然木突板タイプ ラスティックフェイス対応 - ノダ付け框 天然木突板タイプ ラスティックフェイス対応 - ノダ付け框 天然木突板タイプ ラスティックフェイス対応 - ノダ付け框 天然木突板タイプ ラスティックフェイス対応 - ノダ付け框 天然木突板タイプ ラスティックフェイス対応 - ノダ付け框 天然木突板タイプ ラスティックフェイス対応 - ノダ付け框 天然木突板タイプ ラスティックフェイス対応 - ノダ

ラスティックフェイス対応

用途玄関框ホルムアルデヒド等級規制対象外部材内容量1本
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※天然木を使用した突板は、同じ木であっても木目や色調に違いが生まれたり、塗料の吸い込みが柾目や板目の違いで多少色違いが起こる場合もあります。また、節・入り皮・逆目等が含まれる場合があり、自然保護にも配慮してそのまま活かして使用しています。
※天然木ならではの豊かな個性や素材感と風合いを活かした製品であることをご理解いただいたうえでご使用くださいますようお願いいたします。
※天然木は時間経過とともに変色します。光や熱のあたり方が違う部分等、他の部分との色の差が生じます。施工時の養生は化粧面を完全に覆う等の対処を施してください。
※写真は印刷のため実物とは色柄や質感が異なります。現物のサンプルなどでお確かめください。
全24種類を絞り込む
長さ(mm)
寸法(mm)
24種類すべて表示中
注文コード
品番
適合
長さ(mm)
寸法(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
25154817RFH-10AAラスティックフェイスリッチJベースVC、ラスティックフェイスJベースVC AA19501950×120×30アカシア対応:タモ
20,000
11,980
13,178(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
25154826RFH-11AAラスティックフェイスリッチJベースVC、ラスティックフェイスJベースVC AA29502950×120×30アカシア対応:タモ
30,000
17,980
19,778(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
25154835RFH-12AAラスティックフェイスリッチJベースVC、ラスティックフェイスJベースVC AA19501950×150×30アカシア対応:タモ
24,000
14,980
16,478(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
25154844RFH-13AAラスティックフェイスリッチJベースVC、ラスティックフェイスJベースVC AA29502950×150×30アカシア対応:タモ
36,000
21,980
24,178(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
25154860RFH-10WTラスティックフェイスリッチJベースVC、ラスティックフェイスJベースVC WT19501950×120×30ウォールナット対応:ウォールナット
20,000
11,980
13,178(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
25154869RFH-11WTラスティックフェイスリッチJベースVC、ラスティックフェイスJベースVC WT29502950×120×30ウォールナット対応:ウォールナット
30,000
17,980
19,778(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
25154878RFH-12WTラスティックフェイスリッチJベースVC、ラスティックフェイスJベースVC WT19501950×150×30ウォールナット対応:ウォールナット
24,000
14,980
16,478(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
25154887RFH-13WTラスティックフェイスリッチJベースVC、ラスティックフェイスJベースVC WT29502950×150×30ウォールナット対応:ウォールナット
36,000
21,980
24,178(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
25154896RFH-10RBCラスティックフェイスリッチJベースVC、ラスティックフェイスJベースVC BC19501950×120×30ブラックチェリー対応:ブラックチェリー
20,000
11,980
13,178(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
25154905RFH-11RBCラスティックフェイスリッチJベースVC、ラスティックフェイスJベースVC BC29502950×120×30ブラックチェリー対応:ブラックチェリー
30,000
17,980
19,778(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
25154914RFH-12RBCラスティックフェイスリッチJベースVC、ラスティックフェイスJベースVC BC19501950×150×30ブラックチェリー対応:ブラックチェリー
24,000
14,980
16,478(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
25154930RFH-13RBCラスティックフェイスリッチJベースVC、ラスティックフェイスJベースVC BC29502950×150×30ブラックチェリー対応:ブラックチェリー
36,000
21,980
24,178(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
25154939RFH-10EMラスティックフェイスリッチJベースVC、ラスティックフェイスJベースVC EM19501950×120×30エルム対応:タモ
20,000
11,980
13,178(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
25154948RFH-11EMラスティックフェイスリッチJベースVC、ラスティックフェイスJベースVC EM29502950×120×30エルム対応:タモ
30,000
17,980
19,778(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
25154957RFH-12EMラスティックフェイスリッチJベースVC、ラスティックフェイスJベースVC EM19501950×150×30エルム対応:タモ
24,000
14,980
16,478(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
25154966RFH-13EMラスティックフェイスリッチJベースVC、ラスティックフェイスJベースVC EM29502950×150×30エルム対応:タモ
36,000
21,980
24,178(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
25154975RFH-10SNラスティックフェイスリッチJベースVC、ラスティックフェイスJベースVC SN19501950×120×30セン対応:セン
20,000
11,980
13,178(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
25154984RFH-11SNラスティックフェイスリッチJベースVC、ラスティックフェイスJベースVC SN29502950×120×30セン対応:セン
30,000
17,980
19,778(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
25155000RFH-12SNラスティックフェイスリッチJベースVC、ラスティックフェイスJベースVC SN19501950×150×30セン対応:セン
24,000
14,980
16,478(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
25155009RFH-13SNラスティックフェイスリッチJベースVC、ラスティックフェイスJベースVC SN29502950×150×30セン対応:セン
36,000
21,980
24,178(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
60056660RFH-10KUラスティックフェイスリッチJベースVC、ラスティックフェイスJベースVC KU19501950×120×30クス対応:クス
20,000
11,980
13,178(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
60056669RFH-11KUラスティックフェイスリッチJベースVC、ラスティックフェイスJベースVC KU29502950×120×30クス対応:クス
30,000
17,980
19,778(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
60056678RFH-12KUラスティックフェイスリッチJベースVC、ラスティックフェイスJベースVC KU19501950×150×30クス対応:クス
24,000
14,980
16,478(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
60056687RFH-13KUラスティックフェイスリッチJベースVC、ラスティックフェイスJベースVC KU29502950×150×30クス対応:クス
36,000
21,980
24,178(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

造作材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする