付け框 天然木突板タイプ 天然木フロア対応

付け框 天然木突板タイプ 天然木フロア対応 - ノダ付け框 天然木突板タイプ 天然木フロア対応 - ノダ付け框 天然木突板タイプ 天然木フロア対応 - ノダ付け框 天然木突板タイプ 天然木フロア対応 - ノダ付け框 天然木突板タイプ 天然木フロア対応 - ノダ付け框 天然木突板タイプ 天然木フロア対応 - ノダ付け框 天然木突板タイプ 天然木フロア対応 - ノダ

天然木フロア対応

用途玄関框ホルムアルデヒド等級規制対象外部材内容量1本
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※天然木を使用した突板は、同じ木であっても木目や色調に違いが生まれたり、塗料の吸い込みが柾目や板目の違いで多少色違いが起こる場合もあります。また、節・入り皮・逆目等が含まれる場合があり、自然保護にも配慮してそのまま活かして使用しています。
※天然木ならではの豊かな個性や素材感と風合いを活かした製品であることをご理解いただいたうえでご使用くださいますようお願いいたします。
※天然木は時間経過とともに変色します。光や熱のあたり方が違う部分等、他の部分との色の差が生じます。施工時の養生は化粧面を完全に覆う等の対処を施してください。
※写真は印刷のため実物とは色柄や質感が異なります。現物のサンプルなどでお確かめください。
24件中 124各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
適合
長さ(mm)
寸法(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
25155255FH-10D6ナチュラルフェイスS・Jベース、Jクラレス、クリアシルキーハード D6色19501950×120×30ダーク色
17,000
9,998
10,998(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
25155264FH-11D6ナチュラルフェイスS・Jベース、Jクラレス、クリアシルキーハード D6色29502950×120×30ダーク色
26,000
15,980
17,578(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
25155280FH-12D6ナチュラルフェイスS・Jベース、Jクラレス、クリアシルキーハード D6色19501950×150×30ダーク色
20,000
11,980
13,178(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
25155289FH-13D6ナチュラルフェイスS・Jベース、Jクラレス、クリアシルキーハード D6色29502950×150×30ダーク色
32,000
18,980
20,878(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
25155298FH-10E6ナチュラルフェイスS・Jベース、Jクラレス、クリアシルキーハード E6色19501950×120×30ミディアム色
17,000
9,998
10,998(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
25155307FH-11E6ナチュラルフェイスS・Jベース、Jクラレス、クリアシルキーハード E6色29502950×120×30ミディアム色
26,000
15,980
17,578(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
25155316FH-12E6ナチュラルフェイスS・Jベース、Jクラレス、クリアシルキーハード E6色19501950×150×30ミディアム色
20,000
11,980
13,178(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
25155325FH-13E6ナチュラルフェイスS・Jベース、Jクラレス、クリアシルキーハード E6色29502950×150×30ミディアム色
32,000
18,980
20,878(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
25155334FH-10L6ナチュラルフェイスS・Jベース、Jクラレス、クリアシルキーハード L6色19501950×120×30ライト色
17,000
9,998
10,998(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
25155350FH-11L6ナチュラルフェイスS・Jベース、Jクラレス、クリアシルキーハード L6色29502950×120×30ライト色
26,000
15,980
17,578(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
25155359FH-12L6ナチュラルフェイスS・Jベース、Jクラレス、クリアシルキーハード L6色19501950×150×30ライト色
20,000
11,980
13,178(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
25155368FH-13L6ナチュラルフェイスS・Jベース、Jクラレス、クリアシルキーハード L6色29502950×150×30ライト色
32,000
18,980
20,878(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
25155377FH-10P6ナチュラルフェイスS・Jベース、Jクラレス、クリアシルキーハード P6色19501950×120×30ペール色
17,000
9,998
10,998(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
25155386FH-11P6ナチュラルフェイスS・Jベース、Jクラレス、クリアシルキーハード P6色29502950×120×30ペール色
26,000
15,980
17,578(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
25155395FH-12P6ナチュラルフェイスS・Jベース、Jクラレス、クリアシルキーハード P6色19501950×150×30ペール色
20,000
11,980
13,178(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
25155404FH-13P6ナチュラルフェイスS・Jベース、Jクラレス、クリアシルキーハード P6色29502950×150×30ペール色
32,000
18,980
20,878(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
25155420FH-10M6ナチュラルフェイスS・Jベース、Jクラレス、クリアシルキーハード M6色19501950×120×30ミルキー色
17,000
9,998
10,998(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
25155429FH-11M6ナチュラルフェイスS・Jベース、Jクラレス、クリアシルキーハード M6色29502950×120×30ミルキー色
26,000
15,980
17,578(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
25155438FH-12M6ナチュラルフェイスS・Jベース、Jクラレス、クリアシルキーハード M6色19501950×150×30ミルキー色
20,000
11,980
13,178(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
25155447FH-13M6ナチュラルフェイスS・Jベース、Jクラレス、クリアシルキーハード M6色29502950×150×30ミルキー色
32,000
18,980
20,878(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
25155456FH-10G6ナチュラルフェイスS・Jベース、Jクラレス、クリアシルキーハード G6色19501950×120×30グレージュ色
17,000
9,998
10,998(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
25155465FH-11G6ナチュラルフェイスS・Jベース、Jクラレス、クリアシルキーハード G6色29502950×120×30グレージュ色
26,000
15,980
17,578(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
25155474FH-12G6ナチュラルフェイスS・Jベース、Jクラレス、クリアシルキーハード G6色19501950×150×30グレージュ色
20,000
11,980
13,178(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
25155490FH-13G6ナチュラルフェイスS・Jベース、Jクラレス、クリアシルキーハード G6色29502950×150×30グレージュ色
32,000
18,980
20,878(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

造作材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする