上り框 化粧シートタイプ

上り框 化粧シートタイプ - ノダ上り框 化粧シートタイプ - ノダ上り框 化粧シートタイプ - ノダ上り框 化粧シートタイプ - ノダ上り框 化粧シートタイプ - ノダ上り框 化粧シートタイプ - ノダ上り框 化粧シートタイプ - ノダ上り框 化粧シートタイプ - ノダ

化粧シートフロア対応

用途玄関框ホルムアルデヒド等級規制対象外部材内容量1本
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※写真は印刷のため実物とは色柄や質感が異なります。現物のサンプルなどでお確かめください。
※メイボクデザイン框はシートタイプですので、ラスティックフェイスフロアとは仕上がり感が異なります。
※カナエルCデザインカラーの框は、床材とは化粧シートの仕様が異なります。
120件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
適合
寸法(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
25155499FAS-10AAメイボクデザイン AA柄1950×120×70アカシア柄
27,000
15,980
17,578(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
25155508FAS-11AAメイボクデザイン AA柄2950×120×70アカシア柄
45,000
26,980
29,678(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
25155517FAS-12AAメイボクデザイン AA柄1950×150×90アカシア柄
30,000
17,980
19,778(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
25155526FAS-13AAメイボクデザイン AA柄2950×150×90アカシア柄
48,000
28,980
31,878(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
25155535FAS-10WTメイボクデザイン WT柄1950×120×70ウォールナット柄
27,000
15,980
17,578(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
25155544FAS-11WTメイボクデザイン WT柄2950×120×70ウォールナット柄
45,000
26,980
29,678(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
25155560FAS-12WTメイボクデザイン WT柄1950×150×90ウォールナット柄
30,000
17,980
19,778(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
25155569FAS-13WTメイボクデザイン WT柄2950×150×90ウォールナット柄
48,000
28,980
31,878(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
25155578FAS-10BCメイボクデザイン BC柄1950×120×70ブラックチェリー柄
27,000
15,980
17,578(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
25155587FAS-11BCメイボクデザイン BC柄2950×120×70ブラックチェリー柄
45,000
26,980
29,678(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
25155596FAS-12BCメイボクデザイン BC柄1950×150×90ブラックチェリー柄
30,000
17,980
19,778(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
25155605FAS-13BCメイボクデザイン BC柄2950×150×90ブラックチェリー柄
48,000
28,980
31,878(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
25155614FAS-10EMメイボクデザイン EM柄1950×120×70エルム柄
27,000
15,980
17,578(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
25155630FAS-11EMメイボクデザイン EM柄2950×120×70エルム柄
45,000
26,980
29,678(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
25155639FAS-12EMメイボクデザイン EM柄1950×150×90エルム柄
30,000
17,980
19,778(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
25155648FAS-13EMメイボクデザイン EM柄2950×150×90エルム柄
48,000
28,980
31,878(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
25155657FAS-10SNメイボクデザイン SN柄1950×120×70セン柄
27,000
15,980
17,578(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
25155666FAS-11SNメイボクデザイン SN柄2950×120×70セン柄
45,000
26,980
29,678(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
25155675FAS-12SNメイボクデザイン SN柄1950×150×90セン柄
30,000
17,980
19,778(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
25155684FAS-13SNメイボクデザイン SN柄2950×150×90セン柄
48,000
28,980
31,878(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
25155700FAS-10LBクオルテVC LB柄1950×120×70ライムストーンブラック柄
27,000
15,980
17,578(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
25155709FAS-11LBクオルテVC LB柄2950×120×70ライムストーンブラック柄
45,000
26,980
29,678(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
25155718FAS-12LBクオルテVC LB柄1950×150×90ライムストーンブラック柄
30,000
17,980
19,778(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
25155727FAS-13LBクオルテVC LB柄2950×150×90ライムストーンブラック柄
48,000
28,980
31,878(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
25155736FAS-10LGクオルテVC LG柄1950×120×70ライムストーンペールグレー柄
27,000
15,980
17,578(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
25155745FAS-11LGクオルテVC LG柄2950×120×70ライムストーンペールグレー柄
45,000
26,980
29,678(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
25155754FAS-12LGクオルテVC LG柄1950×150×90ライムストーンペールグレー柄
30,000
17,980
19,778(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
25155770FAS-13LGクオルテVC LG柄2950×150×90ライムストーンペールグレー柄
48,000
28,980
31,878(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
25155779FAS-10MPクオルテVC MP柄1950×120×70マーブルアッシュピンク柄
27,000
15,980
17,578(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
25155788FAS-11MPクオルテVC MP柄2950×120×70マーブルアッシュピンク柄
45,000
26,980
29,678(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
25155797FAS-12MPクオルテVC MP柄1950×150×90マーブルアッシュピンク柄
30,000
17,980
19,778(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
25155806FAS-13MPクオルテVC MP柄2950×150×90マーブルアッシュピンク柄
48,000
28,980
31,878(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
25155815FAS-10MWクオルテVC MW柄1950×120×70マーブルホワイト柄
27,000
15,980
17,578(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
25155824FAS-11MWクオルテVC MW柄2950×120×70マーブルホワイト柄
45,000
26,980
29,678(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
25155840FAS-12MWクオルテVC MW柄1950×150×90マーブルホワイト柄
30,000
17,980
19,778(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
25155849FAS-13MWクオルテVC MW柄2950×150×90マーブルホワイト柄
48,000
28,980
31,878(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
25155858FAS-10K2カナエルRデザイン K2色1950×120×70ヒッコリーブラック色K2
27,000
15,980
17,578(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
25155867FAS-11K2カナエルRデザイン K2色2950×120×70ヒッコリーブラック色K2
45,000
26,980
29,678(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
25155876FAS-12K2カナエルRデザイン K2色1950×150×90ヒッコリーブラック色K2
30,000
17,980
19,778(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
25155885FAS-13K2カナエルRデザイン K2色2950×150×90ヒッコリーブラック色K2
48,000
28,980
31,878(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
25155894FAS-10D2カナエルRデザイン D2色1950×120×70ウォールナットダーク色D2
27,000
15,980
17,578(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
25155910FAS-11D2カナエルRデザイン D2色2950×120×70ウォールナットダーク色D2
45,000
26,980
29,678(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
25155919FAS-12D2カナエルRデザイン D2色1950×150×90ウォールナットダーク色D2
30,000
17,980
19,778(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
25155928FAS-13D2カナエルRデザイン D2色2950×150×90ウォールナットダーク色D2
48,000
28,980
31,878(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
25155937FAS-10E2カナエルRデザイン E2色1950×120×70チェリーミディアム色E2
27,000
15,980
17,578(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
25155946FAS-11E2カナエルRデザイン E2色2950×120×70チェリーミディアム色E2
45,000
26,980
29,678(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
25155955FAS-12E2カナエルRデザイン E2色1950×150×90チェリーミディアム色E2
30,000
17,980
19,778(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
25155964FAS-13E2カナエルRデザイン E2色2950×150×90チェリーミディアム色E2
48,000
28,980
31,878(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
25155980FAS-10L2カナエルRデザイン L2色1950×120×70オークライト色L2
27,000
15,980
17,578(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
25155989FAS-11L2カナエルRデザイン L2色2950×120×70オークライト色L2
45,000
26,980
29,678(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

造作材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする