後仕上げタイプ上り框(付け框兼用) 3mm厚

後仕上げタイプ上り框(付け框兼用) 3mm厚 - ノダ後仕上げタイプ上り框(付け框兼用) 3mm厚 - ノダ後仕上げタイプ上り框(付け框兼用) 3mm厚 - ノダ後仕上げタイプ上り框(付け框兼用) 3mm厚 - ノダ後仕上げタイプ上り框(付け框兼用) 3mm厚 - ノダ後仕上げタイプ上り框(付け框兼用) 3mm厚 - ノダ後仕上げタイプ上り框(付け框兼用) 3mm厚 - ノダ後仕上げタイプ上り框(付け框兼用) 3mm厚 - ノダ

新築・リフォームの両方に対応できる後仕上げ施工の框です。
取付は、両面テープ併用の接着施工。製品裏面に仮押え用の両面テープがついています。
付け框兼用です。付け框施工時は、天面をカットしてご使用ください。

用途玄関框基材MDF表面化粧シート貼りホルムアルデヒド等級規制対象外部材内容量1本
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※シートタイプですので、天然木フロアとは仕上がり感が異なります。
※厚みによって色柄設定が異なります。
※接着剤は指定のものを使用してください。指定以外の接着剤をご使用になりますと、接着不良や踏鳴りの原因になります。
※接着剤やマジックインキ、塗料等の汚れが付着した場合は、中性洗剤を少量ふくませた布で拭き取ってください。シンナー、ベンジン等の溶剤が入っているものは絶対に使用しないでください。
※写真は印刷のため実物とは色柄や質感が異なります。現物のサンプルなどでお確かめください。
全60種類を絞り込む
長さ(mm)
寸法(mm)
60種類すべて表示中
注文コード
品番
長さ(mm)
寸法(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
25158974FA3R-20M219501950×129×80メープルミルキー色M2
13,000
7,398
8,138(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
25158990FA3R-21M229502950×129×80メープルミルキー色M2
19,000
10,980
12,078(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
25158999FA3R-22M219501950×159×100メープルミルキー色M2
15,000
8,598
9,458(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
25159008FA3R-23M229502950×159×100メープルミルキー色M2
21,000
12,980
14,278(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
25159017FA3R-20W219501950×129×80アッシュホワイト色W2
13,000
7,398
8,138(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
25159026FA3R-21W229502950×129×80アッシュホワイト色W2
19,000
10,980
12,078(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
25159035FA3R-22W219501950×159×100アッシュホワイト色W2
15,000
8,598
9,458(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
25159044FA3R-23W229502950×159×100アッシュホワイト色W2
21,000
12,980
14,278(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
25159060FA3R-20AA19501950×129×80アカシア柄AA
13,000
7,398
8,138(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
25159069FA3R-21AA29502950×129×80アカシア柄AA
19,000
10,980
12,078(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
25159078FA3R-22AA19501950×159×100アカシア柄AA
15,000
8,598
9,458(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
25159087FA3R-23AA29502950×159×100アカシア柄AA
21,000
12,980
14,278(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
25159096FA3R-20WT19501950×129×80ウォールナット柄WT
13,000
7,398
8,138(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
25159105FA3R-21WT29502950×129×80ウォールナット柄WT
19,000
10,980
12,078(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
25159114FA3R-22WT19501950×159×100ウォールナット柄WT
15,000
8,598
9,458(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
25159130FA3R-23WT29502950×159×100ウォールナット柄WT
21,000
12,980
14,278(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
25159139FA3R-20BC19501950×129×80ブラックチェリー柄BC
13,000
7,398
8,138(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
25159148FA3R-21BC29502950×129×80ブラックチェリー柄BC
19,000
10,980
12,078(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
25159157FA3R-22BC19501950×159×100ブラックチェリー柄BC
15,000
8,598
9,458(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
25159166FA3R-23BC29502950×159×100ブラックチェリー柄BC
21,000
12,980
14,278(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
25159175FA3R-20EM19501950×129×80エルム柄EM
13,000
7,398
8,138(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
25159184FA3R-21EM29502950×129×80エルム柄EM
19,000
10,980
12,078(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
25159200FA3R-22EM19501950×159×100エルム柄EM
15,000
8,598
9,458(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
25159209FA3R-23EM29502950×159×100エルム柄EM
21,000
12,980
14,278(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
25159218FA3R-20SN19501950×129×80セン柄SN
13,000
7,398
8,138(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
25159227FA3R-21SN29502950×129×80セン柄SN
19,000
10,980
12,078(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
25159236FA3R-22SN19501950×159×100セン柄SN
15,000
8,598
9,458(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
25159245FA3R-23SN29502950×159×100セン柄SN
21,000
12,980
14,278(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
58657825FA3R-20K119501950×129×80ヒッコリーブラック色K1
13,000
7,498
8,248(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
58657841FA3R-21K129502950×129×80ヒッコリーブラック色K1
19,000
10,980
12,078(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
58657850FA3R-22K119501950×159×100ヒッコリーブラック色K1
15,000
8,698
9,568(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
58657859FA3R-23K129502950×159×100ヒッコリーブラック色K1
21,000
12,980
14,278(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
58657868FA3R-20D119501950×129×80ウォールナットダーク色D1
13,000
7,498
8,248(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
58657877FA3R-21D129502950×129×80ウォールナットダーク色D1
19,000
10,980
12,078(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
58657886FA3R-22D119501950×159×100ウォールナットダーク色D1
15,000
8,698
9,568(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
58657895FA3R-23D129502950×159×100ウォールナットダーク色D1
21,000
12,980
14,278(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
58657911FA3R-20E119501950×129×80チェリーミディアム色E1
13,000
7,498
8,248(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
58657920FA3R-21E129502950×129×80チェリーミディアム色E1
19,000
10,980
12,078(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
58657929FA3R-22E119501950×159×100チェリーミディアム色E1
15,000
8,698
9,568(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
58657938FA3R-23E129502950×159×100チェリーミディアム色E1
21,000
12,980
14,278(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
58657990FA3R-20P119501950×129×80メープルペール色P1
13,000
7,498
8,248(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
58657999FA3R-21P129502950×129×80メープルペール色P1
19,000
10,980
12,078(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
58658008FA3R-22P119501950×159×100メープルペール色P1
15,000
8,698
9,568(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
58658017FA3R-23P129502950×159×100メープルペール色P1
21,000
12,980
14,278(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
58658026FA3R-20M119501950×129×80メープルミルキー色M1
13,000
7,498
8,248(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
58658035FA3R-21M129502950×129×80メープルミルキー色M1
19,000
10,980
12,078(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
58658051FA3R-22M119501950×159×100メープルミルキー色M1
15,000
8,698
9,568(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
58658060FA3R-23M129502950×159×100メープルミルキー色M1
21,000
12,980
14,278(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
58658069FA3R-20G119501950×129×80オークグレージュ色G1
13,000
7,498
8,248(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
58658078FA3R-21G129502950×129×80オークグレージュ色G1
19,000
10,980
12,078(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

造作材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする